missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Straight Adapter, Barb x NPT(M), HDPE

Cole-Parmer™ Straight Adapter, Barb x NPT(M), HDPE adapts from an NPT male thread to a hose barb and provides a quick, easy, and reliably secure connection.

Marca:  Masterflex™ 06444-16

Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12489590

  • 12.10€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricado en HDPE de color negro
  • Facilidad de uso:
  • Esterilizable con autoclave o EtO
Especificaciones

Especificaciones

Adaptador NPT macho a manguera dentada, NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas) a tubos con un DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Polietileno de alta densidad (HPDE)
10/pack
Se ajusta a tubos que aceptan una conexión NPT de 3,17 mm (0,12 pulgadas), tubos con un DI de 4,76 mm (0,18 pulgadas)
11 mm
Esterilizables en autoclave
Conexión NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas), tubos con un DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Conector de púa × NPT(macho)
Autoclave u óxido de etileno
Negro
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales