missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm OD, 50 mm H, Soft Solder Seam
Constructed with a soft solder seam and a sieve of stainless steel cloth.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.221-021
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Resisten el calor hasta 170 °C | |
56 μm | |
200 mm | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
56 μm | |
Interior: 50 mm |