missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Jarra medidora graduada cónica de acero inoxidable
45.35€ - 268.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Forma | Cónicos |
Tipo | Bidón medidor |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10471113
|
Bochem™
8662 |
1500 mL |
45.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10323871
|
Bochem™
8640 |
1000 ml |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10408692
|
Bochem™
8642 |
2000 ml |
268.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Cónicos | |
Bidón medidor |