missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65944 Low Shoe - Width 14
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marca: Uvex 6594443
Detalles adicionales : Peso : 1.10200kg
Descripción
Zapato deportivo Uvex 1 6594.4 S1 P SRC
- Zapato de seguridad S1 moderno, ultraligero y flexible
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
- Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad del calzado
- Fabricados con la nueva tecnología desarrollada para ofrecer una comodidad excepcional, optimización de temperatura y materiales transpirables
- Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- Suave, acolchado en cuello y lengüeta
- Para aplicaciones ligeras
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6594.4
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro | |
43 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S1 |
Textiles | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |