missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Smooth Technical Filter Papers, Discs
This Smooth Technical Filter Paper grade is generally used for analytical and technical purposes.
8.50€ - 42.90€
Especificaciones
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15982910
|
Sartorius
FT-3-309-030 |
30 mm | 4 b |
8.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16600583
|
Sartorius
FT-3-328-270 |
270 mm | 100/N |
42.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
- Ash content between 0.1 to 0.15% (grade 100/N <0.1%)
- Wet-strengthened
- Supplied in rolls, sheets, discs and folded filters as well as customer-specific cuts
Especificaciones
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Celulosa |