missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Smooth Technical Filter Papers, Discs
This Smooth Technical Filter Paper grade is generally used for analytical and technical purposes.
Marca: Sartorius FT-3-328-270
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg
Descripción
- Fabricados con pulpa refinada y línteres de algodón con un > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre 0,1 y 0,15 % (grado 100/N < 0,1 %)
- Con resistencia a la humedad
- Se suministran en rollos, láminas, discos y filtros plegados, así como en cortes específicos del cliente
Especificaciones
Papel filtro | |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
100/N | |
270 mm |
Filtración a presión o al vacío | |
Celulosa | |
10,6 in | |
Certificado de calidad |