missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Paquete de viscosímetros ROTAVISC hi-vi I HELI Complete

El paquete de viscosímetros ROTAVISC hi-vi I HELI Complete determina la viscosidad de líquidos muy viscosos en todas las áreas de aplicación, desde el laboratorio hasta el control de calidad.

3860.00€

Especificaciones

Tipo de producto Rotational Viscometer
Intervalo de viscosidad 200 to 80,000,000 cSt
Tipo de pantalla TFT LCD
Certificaciones/conformidad CE
Incluye ROTAVISC hi-vi I HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
17207569
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0025008227
Enchufe europeo
3860.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • El paquete incluye un conjunto de husillos estándar (SP 7-SP 12), un soporte protector, sensor de temperatura y soporte HELISTAND con conjunto de husillos en T
  • Fácil de utilizar
  • La gran pantalla TFT de 10,9 cm (4,3 pulg) permite una guía de menú intuitiva
  • La sencilla función de rampa simplifica las tareas repetitivas
  • Máxima precisión de medición para fluidos newtonianos y no newtonianos de ±1 % del intervalo de medición
  • Reproducibilidad dentro del ±0,2 %
  • Ajuste continuo de la velocidad
  • IKA™ HELISTAND motorizado mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio de manera lenta y uniforme hacia arriba y hacia abajo en la muestra
Especificaciones

Especificaciones

Rotational Viscometer
TFT LCD
ROTAVISC hi-vi I HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set
0.2%
Viscosity measurement of flowing and non-flowing liquids
0.01 to 200 rpm
230 V
200 to 80,000,000 cSt
CE
±1%
Stepless
Temperature Sensor
-100°C to +300°C
SDS
Product Certifications