missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene First Aid Signs
Marca: Brady™ 810691
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Spécification
Señal de teléfono de emergencia | |
Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE | |
Polipropileno | |
Polipropileno rígido | |
120 °C | |
10 mm |
Etiquetas de peligro mini pictogramas | |
Rectangulares | |
1 unidad | |
200 mm | |
0,015 mm |