missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de cuarzo, discos, grado T293
Especialmente adecuado para el control de emisiones a temperaturas de hasta 900°C y donde se necesiten filtros de máxima pureza.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1109-013
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Libre de fibras de vidrio y agentes de fijación
- Adecuado para filtración de aire/gas, preparación de muestras analíticas, análisis de partículas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
85 g/m2 | |
Disco | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
900 °C | |
13 mm |
Blanco | |
Microfibra de cuarzo | |
T293 | |
100/paq. | |
0,43 mm |