missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Varilla de agitación de PTFE con núcleo de acero
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un núcleo de acero. La varilla se puede doblar para adoptar una forma permanente.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg
Descripción
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Puede usarse en temperaturas de hasta 280 °C
- Núcleo de acero para una rigidez máxima
- Se puede doblar a una forma de manera permanente
- Resistente a los arañazos
Especificaciones
6 mm | |
Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE | |
1 unidad | |
350 mm |
46 g | |
Mezcla de diversos productos químicos | |
Sí |