missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Baño de circulación refrigerado/calefactado PRO RP 245 EC con enchufe CEE7/7

Circulador termostático con la última tecnología de microprocesador, sistema de refrigeración integrado

Marca:  Lauda™ L000024


Detalles adicionales : Peso : 46.00000kg

Código de producto. 16823600

  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Pantalla multitáctil a color de 5,7 pulg
  • Funcionamiento con pantalla multitáctil
  • La consola de comandos se puede desmontar y utilizar como control remoto
  • Administración de usuarios para un máximo de 20 usuarios
  • Introducción y exportación de datos mediante USB
  • Temporizador y función de cuenta atrás
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Posibilidad de actualización con interfaz (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Programador con hasta 100 programas, hasta 50 segmentos cada uno
  • Diseño de torre con tamaño reducido
  • Bomba LAUDA Varioflex (presión/succión) con ocho niveles seleccionables, conexiones traseras
  • Bajo volumen de llenado que permite cambios rápidos de temperatura
  • Recipiente de baño de acero inoxidable (aislado, con rebose y grifo de desagüe)
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor.
  • Sistema de refrigeración híbrido: eliminación del calor complementaria con agua de refrigeración
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -45 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 2,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,7 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): M16x1
    • Ø de olivas de entrada/salida: 13 mm
    • Volumen de llenado mín.: 2,4 l
    • Volumen de llenado máx.: 4,4 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 300 x 430 x 675 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración (etapas de la bomba):
      • 20 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • 10 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • 0 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • -10 °C (8), etanol; 0,53 kW
      • -20 °C (4), etanol; 0,34 kW
      • -30 °C (4), etanol; 0,15 kW
      • -35 °C (4), etanol; 0,09 kW
      • -40 °C (4), etanol; 0,04 kW
      • -45 °C (2), etanol; 0,01 kW
    • Accesorio estándar:
      • Dos tapones de rosca, dos tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba, dos boquillas de 10 mm con tapón de rosca G 3/8 para agua de refrigeración
  • Especificaciones

    Especificaciones

    230 V
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales