missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ 6L -84°C Console Freeze Dryers, Purge Valve and Mini Chamber, 230V Models

FreeZone 6 Liter Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.

Marca:  Labconco™ 710612230


Detalles adicionales : Peso : 117.93400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15752817

  • 26930.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Includes: Colector recubierto de PTFE, válvula de purga, mini cámara de secado al vacío

Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores

Descripción

Descripción

Los liofilizadores de consola FreeZone de 6 litros están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.

Los liofilizadores de consola FreeZone 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente. La consola proporciona espacio interior para una bomba de vacío y acomoda el secador de bandeja con taponado FreeZone (la bomba y el secador de bandeja con taponado se venden por separado).

Estos modelos ofrecen la gama más amplia de opciones integradas, incluido un congelador shell.

  • Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 6 litros de hielo antes de descongelar
  • El colector de - 84 °C es adecuado para muestras de bajo punto eutéctico, incluido el acetonitrilo
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
  • Incluye válvula de purga para aislar la bomba de vacío del liofilizador y una mini cámara de secado al vacío de acero inoxidable incorporada con control a + 60 °C
  • Otras opciones incluyen: congelador shell incorporado con baño de acero inoxidable que incluye un sistema de refrigeración sin HCFC / CFC capaz de enfriar la solución de transferencia de calor a − 40 ° C.

    Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).

    Compliance

    Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).

    Servicio Técnico

    Un año

Especificaciones

Especificaciones

Liofilizador
de -84 °C
Acero
Colector recubierto de PTFE, válvula de purga, mini cámara de secado al vacío
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
Schuko
50 Hz
131,5 kg
6 l (antes de descongelar)
de -119 °C
UL, CAN/CSA, CE
29,6 in
31,8 in
36,6 in
10 A
230 V
290 lb
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales