missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Congelador de sobremesa Freezone, 230 V, conector macho Schuko y receptáculo
Proporciona un medio para congelar una fina capa de muestra en las paredes internas de los matraces, las muestras congeladas con cáscara tienen un área de superficie mayor, lo que da como resultado un secado de congelación mejorado
Marca: Labconco™ 7949030
Descripción
- El sistema de refrigeración de 1/2 hp precongela las muestras a -40 °C
- Baño de acero inoxidable con dos rodillos para girar matraces en una solución de transferencia de calor a baja temperatura
- Produce un revestimiento fino uniforme de la muestra en la pared interior del recipiente
- Garantiza un flujo de vapor eficaz de la muestra al colector durante la liofilización
- Produce un revestimiento fino uniforme de la muestra en la pared interior del recipiente
- Admite matraces de congelación rápida de hasta 1200 ml de tamaño
- No contiene clorofluorocarbonos que agotan el ozono (CFC)
- Pantalla LED de temperatura del baño de -20 a -42 °C en incrementos predeterminados
- La manguera de baño retráctil montada a la izquierda facilita la limpieza del baño
- Encaja en el encimera o carro de laboratorio
- Conformidad CE (modelo de 230 V, 50 Hz)
- Armario de acero con revestimiento de polvo blanco con acentos en azul y frontal de acero inoxidable cepillado
- Baño de acero inoxidable con aislamiento de espuma de uretano y cubierta blanca de HDPE
Especificaciones:
- Peso con embalaje: 44 kg (96 lb.)
- Dimensiones de la cabina (L × An × Al): 56,1 x 38,4 x 50 cm (22,1 x 15,1 x 19,7 pulg.)
- Dimensiones de la bañera (F × An × Al): 30,5 x 14 x 16,5 cm (12 x 5,5 x 6,5 pulg.)
Especificaciones
Congelador de frascos de congelación rápida | |
0,42 feet3 | |
-40 °F | |
CE | |
56,1 x 36,8 x 50 cm | |
56,1 cm | |
36,8 cm | |
56,1 cm | |
Schuko | |
50 Hz | |
96 lb | |
95 lb |
12 L | |
de -40 °C | |
Acero inoxidable | |
Liofilizadores | |
22,1 in | |
14,5 in | |
50 cm | |
3 A | |
230 V | |
1/2 HP | |
44 kg | |
43 kg |