missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cintas de poliéster magnéticas
Printable Polyester Magnetic Tape is an easy and quick material for temporary, reusable and movable signs. Non-adhesive magnetic material that can be printed on directly.
Marca: Brady™ 076688
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Cintas continuas para impresora
Especificaciones
GlobalMark Magnetic Tape | |
Poliéster magnético | |
Cinta magnética | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
500/Paq. | |
0°F to +158°F | |
0.018 in. | |
7.62 m x 101.6 mm | |
7,5 m | |
100 mm |
Amarillo | |
Thermal Transfer | |
Para señales temporales, reutilizables y móviles. | |
70 unidades Gardner, 60° | |
-18°C | |
500/Paq. | |
De -18 °C a +70 °C | |
0,113 mm | |
25 ft. | |
4 in. |