missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución tampón de pH, Crison Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Specifications
Specifications
Punto de ebullición | Punto de ebullición 100 °C |
Color | Sin designar |
pH | 9.21 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 ml |
Tipo de solución | Tampón |
Formulación | Borax, también contiene germicidas |
Olor | Inodoro |
Trazabilidad según el NIST | Sí |
Información de solubilidad | En agua a 20 °C completa |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución tampón de pH, Crison Instruments™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction