Learn More
Heathrow Scientific Pipeta Pearl™ de Volumen Ajustable
El diseño elegante y ergonómico y la presión reducida del émbolo ayudan a reducir la posibilidad de lesiones por estrés repetitivo (RSI), ya que la pipeta requiere 2/3 de la presión de funcionamiento que la mayoría de las pipetas estándar.
Marca: Heathrow Scientific HS120098
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Descripción
El diseño elegante y ergonómico, y la reducción de la presión del émbolo ayudan a disminuir la posibilidad de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI), ya que la pipeta requiere 2/3 de la presión que se ejerce en mayoría de las pipetas estándar. La pipeta Pearl™ se prueba de acuerdo con varias normas y se suministra con certificado de calibración. Fabricadas de conformidad con las normas ISO 08655 y las GLP (buenas prácticas de laboratorio).
- Con piezas internas de metal para una mayor precisión y estabilidad de calibración, y una larga vida útil
- Ajuste de volumen sencillo con lengüeta de bloqueo para evitar modificaciones accidentales
- Expulsor de punta independiente
- Indicador digital del volumen grande
- Con etiqueta de intervalos de volumen
- Tanto la parte superior como la lateral tienen componentes codificados por colores para una rápida confirmación visual
- Certificado CE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
CE | |
Pipetas de volumen ajustable Pearl™ | |
Blanco | |
No | |
HS120098 | |
Pearl™ | |
Pipeta de volumen ajustable | |
3 posiciones, dígitos | |
1 caja | |
7 cm | |
2,54 cm | |
26,04 cm |
Blanco | |
Esterilizable en autoclave | |
Baja fuerza | |
ABS | |
1 | |
No estéril | |
De 0,5 a 10 µl | |
Hook | |
2,75 in | |
1,00 in | |
10,25 in |