missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Absorbentes para aceites cilindros
Repelente al agua, absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc.
115.54€ - 138.86€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Oil Sorbent Sock |
Anchura (imperial) | 2.95 in. |
Anchura (métrico) | 75.00 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17896466
|
asecos™
9930 |
1.2 m |
115.54€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17866456
|
asecos™
9931 |
3 m |
138.86€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Azul | |
Oil Sorbent Sock | |
75.00 mm |
Heavy-duty Cloth | |
2.95 in. |