missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de nailon, 1 m x 1 m
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Linker Industrietechnik™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.
Marca: Linker Industrietechnik™ 1000X1000M50UM
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Resistente a disolventes agresivos
- Excelente compatibilidad con alcoholes
- Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115 °C
- Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Nailon | |
Plástico | |
50 μm |