missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Non-Sterile Cryovials with External Threads
Cryogenically store biological materials in these non-sterile, autoclavable, skirted, polypropylene cryovials. Delta Lab Base™ Non-Sterile Cryovials are constructed with external threads to provide a smooth and uniform inner surface that can reduce the risk of contamination.
227.00€ - 374.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12,5 mm |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Estilo de rosca | Externo |
Estilo de la base | Con faldón |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Graduado | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduado | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12137951
|
Deltalab™
409107.1 |
No | 72 mm | 3 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12152572
|
Deltalab™
409135 |
Sí | 76 mm | 4 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Non-sterile.
- Skirted.
- Polypropylene.
- External threads.
- Autoclavable to 121 ºC.
- Can withstand temperatures down to –190 ºC.
- Not recommended for centrifugation.
- Caps supplied separately as Delta Lab product 409110 and series.
Especificaciones
12,5 mm | |
Externo | |
Esterilizable en autoclave |
No estéril | |
Con faldón |