Learn More
Deltalab™ Non-Sterile Cryovials with External Threads
Cryogenically store biological materials in these non-sterile, autoclavable, skirted, polypropylene cryovials. Delta Lab Base™ Non-Sterile Cryovials are constructed with external threads to provide a smooth and uniform inner surface that can reduce the risk of contamination.
Marca: Deltalab™ 409135
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- No estériles.
- Con faldón.
- Polipropileno.
- Con roscas externas.
- Esterilizables en autoclave a 121 ºC.
- Pueden soportar temperaturas de hasta – 190 ºC.
- No recomendados para centrifugación.
- Los tapones se suministran por separado como producto de la serie Delta Lab 409110.
Especificaciones
12,5 mm | |
4 mL | |
Externo | |
Esterilizable en autoclave |
No estéril | |
Sí | |
Con faldón | |
76 mm |