missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Válvula antirretorno para líneas de vacío
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 15 mm
4 a 7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- La válvula de disco de neopreno no tiene ningún resorte y funcionará a contrapresiones muy bajas (la válvula NWH905P se fabrica ahora a partir de caucho de nitrilo)
- Útil para evitar la contrapresión en matraces de filtración
- La flecha impresa indica la dirección del flujo
- Rígida con brazos cónicos escalonados para proporcionar un agarre firme en los tubos
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.

Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 4 a 7 mm |
Material | Polipropileno, neopreno |
Para utilizar con (aplicación) | Para evitar la contrapresión en matraces con filtro |
Tipo de producto | Válvula antirretorno |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ahorre hasta un 63 %
Grandes ahorros en tecnologías avanzadas y ensayos de materiales.Promo Code: 24141Expires: 2025-12-14
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Válvula antirretorno para líneas de vacío >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido