Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de polipropileno de color Nalgene™: embalaje a granel
Elimine los derrames con los tapones de polipropileno de colores de una pieza Thermo Scientific™ Nalgene™, que se adaptan a los frascos de 4 ml de boca estrecha Nalgene.
Marca: Thermo Scientific™ 362150-5130
Detalles adicionales : Peso : 1.43000kg
Descripción
Eliminate spills with Thermo Scientific™ Nalgene™ Colored Polypropylene Closures. These one-piece, linerless closures fit Nalgene™ narrow-mouth 4mL bottles. They feature an integrally molded seal ring and a well-defined closure knurl that makes gripping and capping easy.
Características:- A prueba de fugas†, si se utiliza con frascos de boca estrecha Nalgene.
- Reducen la posibilidad de contaminaciones cruzadas
- Protegen el contenido de la luz ultravioleta cuando se utilizan con frascos opacos
- Disponibles en color blanco opaco, ámbar, verde, rojo y azul para la codificación por colores
Información sobre pedidos:
Caja de 2000 unidades
Especificaciones
Polipropileno | |
8 mm | |
0,315 pulg | |
Frascos de 4 ml de boca estrecha Nalgene | |
Rojo | |
8 mm | |
2000 | |
A granel | |
Sí | |
Redondo |
Tapón | |
16 mm (exterior) | |
Sin septum | |
13-415 mm | |
Tapones de color Nalgene | |
Polipropileno | |
2000 | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones cumplen los requisitos de la FDA CFR21 177.1520 para el uso en alimentos y bebidas, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP si se utilizan con frascos opacos. | |
Estrecha |
Note:
Not for use on hot plates