missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Agitador magnético multiposición Multimatic
Click to view available options
Modelo:
Multimatic 5-S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 5 posiciones de agitación
- Interruptor principal iluminado
- Control de velocidad de agitación de posición individual
- Se suministra completo con una barra de agitación de 5 o 9 mm, con revestimiento de PTFE según modelo de 8 mm de diámetro x 32 mm de largo
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1600 rpm |
| Vataje | 16 W |
| Altura (métrico) | 11 cm |
| Anchura (métrico) | 28 cm |
| Modelo | Multimatic 5-S |
| Peso (métrico) | 7 kg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
JP Selecta™ Agitador magnético multiposición Multimatic >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido