missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Back-to-Back Body Adapter
Click to view available options
Color:
Tinción ámbar
Tinte púrpura
Puerto de salida:
Cuerpo MPC x Cuerpo MPC
Cuerpo MPC x Cuerpo MPX
Cuerpo MPX x Cuerpo MPX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling insert for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Combine MPC and MPX couplings for reducing options
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°F |
Puerto de salida | Cuerpo MPX x Cuerpo MPX |
Método de esterilización | 132°C |
Forma | Straight |
Color | Tinción ámbar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Back-to-Back Body Adapter >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido