missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de cuarzo blanco de grado MG 1336/2 sin aglutinante
Marca: Sartorius™ FT-3-01120-047
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
28 mbar | |
Blanco | |
Disco | |
0,3 μm | |
Se utiliza principalmente para controlar el aire y el gas o como prefiltro | |
Paquete de 100 | |
0,4 mm | |
47 mm |
73 g/m2 | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
MG 1336/2 | |
de 180 °C | |
Filtro con aglutinante |