missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Inserto de volumen limitado, para viales de boca roscada ND9 y viales de boca capsulable ND11

Los insertos de volumen limitado se utilizan en combinación con viales de cromatografía de 12 x 32 mm para facilitar el análisis de pequeños volúmenes de muestra.

Marca:  DWK Life Sciences 225800

18.16 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16636902

  • 20.80€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

La línea de viales de cromatografía DWK Life Sciences ofrece dos estilos diferentes de LVI: fondo plano y cónico.

  • Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones

Especificaciones

6 mm
0,1 ml
Cónicos
31 mm
0,7 mm
Vidrio de borosilicato (5.1)
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC), análisis de pequeños volúmenes de muestra
Esterilizable en autoclave
100
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales