missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring, Medium Length B Type

Fisherbrand™ High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring provide an effective guide for use with glass and metal Shaft Stirrers over a wide range of temperature without shedding particles from a specially formulated PTFE-PEEK seal whilst maintaining vacuum.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.11690kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16205891

  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

PARA JUNTAS CÓNICAS DE VIDRIO ESMERILADO ESTÁNDAR.

Tienen un anillo guía de PTFE-PEEK moldeado en el extremo del cono que proporciona una guía para facilitar la alineación del eje.

  • Solo para uso con ejes de vidrio y metal
  • Las velocidades máximas recomendadas son: continua a 500 rpm o intermitente a 800 rpm.
  • Piezas de repuesto disponibles
  • Longitud media tipo B
Nota: La resistencia a productos químicos del PEEK es más reducida que la del PTFE y puede verse afectado por ácidos, fenoles y compuestos a base de halógenos.
Especificaciones

Especificaciones

45/40
10 mm
60 mm
De -200 °C a +140 °C
Guía de eje de alto rendimiento con anillo guía de PTFE-PEEK, longitud media tipo B
Eje de agitador de vidrio o metal
1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales