missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Flat Bottom Screw Threaded Vials without Caps
Supplied in shrink-wrapped trays. Delta Lab Base™ Flat Bottom Screw Threaded Vials are constructed of autoclavable borosilicate glass. Caps sold separately.
Marca: Deltalab™ 900225
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato ultratransparente.
- Totalmente esterilizable en autoclave.
- Se suministran en bandejas envueltas al vacío.
- Grosor: 1 mm.
- Los tapones se suministran por separado (tipo 22-400).
Especificaciones
28 mm | |
No estéril | |
Fondo plano | |
70 mm |
Vidrio de borosilicato | |
24 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
No |