missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Flat Bottom Screw Threaded Vials without Caps
Supplied in shrink-wrapped trays. Delta Lab Base™ Flat Bottom Screw Threaded Vials are constructed of autoclavable borosilicate glass. Caps sold separately.
314.00€ - 357.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Fondo plano |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12051212
|
Deltalab™
900220 |
65 mm | 20 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12061212
|
Deltalab™
900225 |
70 mm | 24 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable.
- Supplied inshrink-wrapped trays.
- Thickness: 1mm.
- Caps supplied separately (type 22-400).
Especificaciones
28 mm | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave |
Vidrio de borosilicato | |
Fondo plano | |
No |