missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tarros de pared recta transparentes con tapones revestidos de polivinilo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
24/caja
48/Cs.
Descripción
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
- Diseñados sin hombros para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento
- Disponibles en una amplia variedad de tamaños, de 1 oz a 32 oz.
Especificaciones
Capacidad | 250 ml (8 oz) |
Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 70-400 |
Tipo de tapón | Rosca |
Tipo de producto | Straight Sided Jar |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'