missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 65 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marca: ROBU VitraPOR™ 1565F
Detalles adicionales : Peso : 0.11780kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
5/paq. | |
5,5 ± 1,3 mm |
No estéril | |
Fina | |
65 mm |