missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 65 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

92.50€ - 267.00€

Especificaciones

Material Vidrio de borosilicato 3.3
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 5/paq.
Grosor (métrico) 5,5 ± 1,3 mm
Diámetro de la membrana (métrico) 65 mm
Ver más especificaciones

Productos 8
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16832786
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15659
00
92.50€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16802786
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15652
2
92.50€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
12074767
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15650
0
92.50€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16812786
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15653
3
92.50€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16892776
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15651
1
92.50€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16822786
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15655
5
267.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
12074837
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
15654
4
114.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16842786
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
1565F
Fina
136.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
5/paq.
65 mm
No estéril
5,5 ± 1,3 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications