missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 210 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 52100

Detalles adicionales : Peso : 1.01650kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813146

  • 487.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
1 unidad
19,0 ± 4,0 mm
No estéril
0
210 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales