missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 140 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marca: ROBU VitraPOR™ 5140F
Detalles adicionales : Peso : 0.20900kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
10,0 ± 2,2 mm |
No estéril | |
Fina | |
140 mm |