missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 140 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
141.00€ - 203.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 10,0 ± 2,2 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 140 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16893106
|
ROBU VitraPOR™
51400 |
0 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16803116
|
ROBU VitraPOR™
51401 |
1 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16813116
|
ROBU VitraPOR™
51402 |
2 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823116
|
ROBU VitraPOR™
51403 |
3 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16833116
|
ROBU VitraPOR™
51404 |
4 |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16843116
|
ROBU VitraPOR™
5140F |
Fina |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
140 mm |
No estéril | |
10,0 ± 2,2 mm |