missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 270 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
Marca: ROBU VitraPOR™ 62702
Detalles adicionales : Peso : 1.83350kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
- La versión biplano puede ser necesaria en circunstancias específicas de instalación
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
18,0 mm ± 0,5 mm |
No estéril | |
2 | |
270 mm |