missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ EN Certified 2L Volumetric Flask
Prepare precise dilutions and standard solutions with the Afora™ EN Certified 2L Volumetric Flask. This lab glassware is calibrated to contain a precise volume at a particular temperature.
Marca: Afora™ 5993/22E
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- 2 l
- Fondo plano
- Cuerpo cónico
- Marcas de graduación
- Cuello cilíndrico
- Vidrio azul oscuro
Certifications
Certificación EN
Especificaciones
Prehumedecido y seco | |
Azul oscuro | |
2000 ml | |
Sí |
Certificación EN | |
Con cubierta de aluminio | |
Aluminio | |
Plano |