missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 37342
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
61.38€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Color | Negro, Rojo |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15680958
|
Abeba™
37342/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15690958
|
Abeba™
37342/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15600968
|
Abeba™
37342/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15610968
|
Abeba™
37342/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15620968
|
Abeba™
37342/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15630968
|
Abeba™
37342/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15640968
|
Abeba™
37342/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15650968
|
Abeba™
37342/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15660968
|
Abeba™
37342/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15670968
|
Abeba™
37342/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15680968
|
Abeba™
37342/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15690968
|
Abeba™
37342/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15600978
|
Abeba™
37342/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15610978
|
Abeba™
37342/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Negro/Rojo
- Suela exterior de TPU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3574)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Microfibra | |
Polyurethane |
Negro, Rojo | |
Slip-resistant | |
37342 |