missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo, cuello estrecho, con reborde
Gracias a su geometría los matraces de fondo redondo se utilizan entre otras cosas para el calentamiento de líquidos.
72.00€ - 467.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para calderas de calentamiento; calefacción; mezcla de varios componentes; tamaños 2000, 3000, 5000, 6000, 12 000 y 20 000 ml de tamaño ISO no DIN, tamaño 12 000 ml de tamaño ISO no DIN, cumple con ASTM E 1403 y tamaño 20 000 ml cumple con ASTM E 1403 |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11796073
|
DWK Life Sciences
217216404 |
2000 ml |
467.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10797561
|
DWK Life Sciences
217216807 |
3000 ml |
72.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10622581
|
DWK Life Sciences
217217306 |
5000 ml |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10252141
|
DWK Life Sciences
217217709 |
6000 ml |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10579641
|
DWK Life Sciences
217219101 |
20.000 mL |
400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10736721
|
DWK Life Sciences
217218705 |
12.000 mL |
295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
En el ámbito de los laboratorios, los recipientes abombados se denominan matraces y son, junto a los vasos de precipitado, otros recipientes de uso universal. Se utilizan, p. ej., para destilaciones o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: de cuello estrecho y ancho, con o sin esmerilado, además de matraces redondos o de fondo plano. Dependiendo de la aplicación, se selecciona el recipiente necesario con sus componentes específicos.- Su geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Adecuado para calderas de calentamiento; calefacción; mezcla de varios componentes; tamaños 2000, 3000, 5000, 6000, 12 000 y 20 000 ml de tamaño ISO no DIN, tamaño 12 000 ml de tamaño ISO no DIN, cumple con ASTM E 1403 y tamaño 20 000 ml cumple con ASTM E 1403 | |
Sí |