missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Dishes for Mahler Bomb Calorimeter, Transparent
Dishes for Mahler Bomb Calorimeter constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 61P00065
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Transparente
- Adecuados para su uso en la bomba calorimétrica de Mahler
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Transparente, acampanado en 37 mm | |
Forma redonda | |
Bomba calorimétrica de Mahler | |
17 mm |
Cuarzo | |
Placa de evaporación | |
20 mm |