missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Dishes for Mahler Bomb Calorimeter, Transparent

Dishes for Mahler Bomb Calorimeter constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

43.10€ - 59.65€

Especificaciones

Material Cuarzo
Forma Forma redonda
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Bomba calorimétrica de Mahler
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Descripción Diámetro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Diámetro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15848024
Ver documentos Detalles de la promoción
Helios Italquartz
61P00061
Transparente, orificios de 2 x 1mm 25 mm 16 mm
59.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15858024
Ver documentos Detalles de la promoción
Helios Italquartz
61P00063
Transparente, borde en 25 mm 20 mm 20 mm
43.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15868024
Ver documentos Detalles de la promoción
Helios Italquartz
61P00065
Transparente, acampanado en 37 mm 17 mm 20 mm
43.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Transparent
  • Suitable for use in Mahler bomb calorimeter
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass
Especificaciones

Especificaciones

Cuarzo
Forma redonda
Placa de evaporación
Bomba calorimétrica de Mahler
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications