missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 4571
La puntera de aluminio proporciona una protección ligera de los dedos del pie. Tratamiento Sanitized™.
131.58€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Terciopelo |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15641618
|
Abeba™
4571/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15651618
|
Abeba™
4571/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15661618
|
Abeba™
4571/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15671618
|
Abeba™
4571/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15681618
|
Abeba™
4571/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15691618
|
Abeba™
4571/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15601628
|
Abeba™
4571/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15611628
|
Abeba™
4571/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15621628
|
Abeba™
4571/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15631628
|
Abeba™
4571/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15641628
|
Abeba™
4571/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15651628
|
Abeba™
4571/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15661628
|
Abeba™
4571/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
- Negro/Azul
- Puntera de aluminio
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Terciopelo | |
Polyurethane | |
Aluminum |
Negro | |
Slip-resistant | |
4571 |