missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Panel-Mount Valved Hose Barb
Ideal for use with gases or liquids
37.20€ - 77.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuerpo de la manguera dentada montada en panel de desconexión rápida |
---|---|
Descripción | Desconexión rápida × púa |
Material | Latón |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 40 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Puerto de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Puerto de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15437213
|
Cole-Parmer™
31403-72 |
1/4 pulg | 1/4 pulg |
77.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15437243
|
Cole-Parmer™
31404-26 |
1/4 pulg | 1/8 pulg |
45.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15417243
|
Cole-Parmer™
31404-24 |
1/8 pulg | 1/8 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
- Withstands vacuum to 250psi.
- Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones
Cuerpo de la manguera dentada montada en panel de desconexión rápida | |
Latón | |
- 40 °C | |
180 °F |
Desconexión rápida × púa | |
-40 °F | |
250 psi | |
de 82 °C |