Learn More
Kartell™ Probetas traslúcidas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Fabricada en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y buena resistencia química. Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Marca: Kartell™ 0107700
Detalles adicionales : Peso : 0.01440kg
Descripción
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química.Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
- Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
- Clase B
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Graduaciones moldeadas permanentes | |
Esterilizable en autoclave | |
100 °C | |
Cilíndrico | |
Pentagonal | |
Probeta de medición graduada |
5 ml | |
±0.5mL | |
0,5 ml | |
Productos alimenticios | |
195 mm |