missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Cardboard Storage Boxes
The Cardboard freezer Storage Boxes have pre-assembled compartments and an alpha-numeric grid reference.
105.31€ - 153.70€
Especificaciones
Cantidad | 10 paq. |
---|---|
matriz, red, conjunto | 10 x 10 |
Material | Cartón |
Tipo | Archivador de portaobjetos Shandon |
Withstand Temperature (Metric) | de -100 °C |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12096012
|
Deltalab™
M-600 |
150 x 150 x 55 mm |
105.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12026022
|
Deltalab™
M-607 |
134 x 134 x 47 mm |
153.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Preservation and storage of cold samples
- Ideal for microtubes and cryovials
Especificaciones
10 paq. | |
Cartón | |
de -100 °C |
10 x 10 | |
Archivador de portaobjetos Shandon |