missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Cajas de almacenamiento de cartón
Descripción
- Conservación y almacenamiento de muestras frías
- Ideal para microtubos y viales criogénicos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 150 x 55 mm |
| Cantidad | 10 paq. |
| matriz, red, conjunto | 10 x 10 |
| Material | Cartón |
| Tipo | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Withstand Temperature (Metric) | de -100 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?