Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Specimen Collection Kits
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Specimen Collection Kits enable straightforward sample collection for drug testing programs.
Marca: Thermo Scientific™ 91020TV
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
The Thermo Scientific™ Capitol Vial Urine Specimen Collection kits feature a flip-top 90mL collection vial and a specimen transport bag that are individually packaged for convenience. The kits are available with or without sealing tape for sample security.
Componentes del kit:
- Recipiente con tapa abatible de 90 ml con diseño de válvula doble y tira de temperatura
- Bolsa de transporte de muestras de bolsillo doble con almohadilla absorbente
- Bolsa termosellada de 127 mm x 203 mm (5 pulg. X 8 pulg.)
- Cinta de prueba (incluida en el kit con SKU n.º 91020TV)
- A prueba de manipulación
- Sello de bloqueo
- Embolsadas individualmente
Especificaciones
Kit de recogida de muestras | |
No estéril | |
Tapa abatible a prueba de manipulación | |
Kit de muestras a prueba de manipulaciones Capitol Vial (90 ml) con cinta de pruebas en bolsas individuales | |
100/caja |
Polipropileno | |
90mL | |
Natural | |
52 mm |