Learn More
Bohlender™ Rodamientos de agitador de PTFE Bola
Utilice estos rodamientos de PTFE con ejes de agitador de acero inoxidable, vidrio y BOLA. Los rodamientos de agitador de PTFE Bohlender™ BOLA™ disponen de una junta especial fabricada con PTFE y una junta tórica de FPM que se comprime mediante un tapón de rosca GL que proporciona un buen sellado del eje del agitador. Esta junta se puede intercambiar tras el desgaste.
Marca: Bohlender™ C424-18
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cono con junta esmerilada fabricado con PTFE con anillos de sellado en el exterior para evitar la adherencia de la conexión y para reducir el riesgo de rotura del vidrio.
- Adecuado para vacío
- Resistencia química universal
- Intervalo de temperatura: De -15 a +200 °C
Especificaciones
16 mm | |
86mm | |
45/40 | |
Rodamiento del agitador |
Apto para vacío, ángulo perfecto para varillas agitadoras BOLA, vidrio y acero inoxidable | |
1 unidad | |
De -200 °C a +250 °C | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |