missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Bohlender™ Conectores de manguera de PFA y PTFE BOLA™ sin tuerca Código de producto.: 10486591
Fecha estimada de envoi: 29-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.05€
    16.94€ / cada uno
    Ahorro 5.11€
    23% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta

Bohlender™ Conectores de manguera de PFA y PTFE BOLA™ sin tuerca

Código de producto. p-7115309
GL 32, cada uno
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10486591

Marca: Bohlender™ D56832

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.05€
    16.94€ / cada uno
    Ahorro 5.11€
    23% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-12-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ofrecen resistencia química universal y son aptos para el vacío.Incluye labio de sellado elástico y junta tórica de FKM

  • Conectores de manguera GL 14 y GL 18 de PFA
  • Conectores de manguera GL 25 y GL 32 de PTFE
  • Con labio de sellado elástico y junta tórica de FKM
  • Disponible como tipo recto o doblado
  • Para temperaturas de trabajo de hasta un máximo de +200 °C
  • El producto líquido solo está expuesto a PFA o PTFE

Compliance

FDA

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 21 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 65 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Tamaño de rosca GL 32
Forma Disponible como tipo recto o doblado
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Conector de tubos
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Bohlender™ Conectores de manguera de PFA y PTFE BOLA™ sin tuerca >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado