missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Filtros cilíndricos BOLA™
Filtros cilíndricos de PTFE poroso.
130.38€ - 151.58€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Altura (imperial) | 4,5 in |
Altura (métrico) | 115 mm |
Diámetro (métrico) | 30 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17147494
|
Bohlender™
N1530-05 |
1 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17157494
|
Bohlender™
N1530-10 |
2,5 μm |
143.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17167494
|
Bohlender™
N1530-15 |
5 μm |
135.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17177494
|
Bohlender™
N1530-20 |
10 μm |
130.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17187494
|
Bohlender™
N1530-30 |
50 μm |
148.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17197494
|
Bohlender™
N1530-35 |
100 μm |
148.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con PTFE poroso
- Cilindro redondeado
- Forma redonda para un mejor tratamiento
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
4,5 in | |
115 mm | |
30 mm |